バンテリンコーワサポーター

バンテリンコーワサポーター - コーワ(KOWA)バンテリンコーワサポーター - コーワ(KOWA)バンテリンコーワサポーター - コーワ(KOWA)

【Y字型テーピング構造】
親指周りのY字型テーピング編みが、指の過度な動きを抑制し、親指の不快感を軽減します。
【サイドサンドウィッチ型テーピング構造】
親指側と小指側のサイドサンドウィッチ型テーピング編みが、手首の左右の過度な動きを抑制し、親指の付け根の不快感を軽減します。
【機能を安定させるアンカー構造】
上下のアンカーが、適度な締め付けでサポーターのズレ上がりやズレ下がりを防ぎ、テーピング機能を安定させます。

用途親指の過度な動きを抑制し、親指を動かす時の不安感を軽減します。種別親ゆび専用パールベージュ左右区別左右共用内容量1個
注意
※指をのばした状態で、手の甲周囲(cm)を測ってください。
※2つのサイズに該当する場合、女性はS~Mサイズ、男性はM~Lサイズをおすすめします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
甲周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54591899-小さめ/S15~17
1,580
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
54591908-小さめ~ふつう/S~M17~19
1,580
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
54591917-ふつう~大きめ/M~L19~21
1,580
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする