曜日別特売

【名入れ】Dコーン(両面/名入れ)

【名入れ】Dコーン(両面/名入れ) - ブラスト興業

会社名・店舗名・契約者名・迷惑駐車・区画整理などに好評。フォント4種 2色から希望の文字内容を1本から制作!

質量(kg)約3高さ(mm)700材質(キャップ)PE樹脂材質(ベース)再生材料サービス分類名入れ内容量1本
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※注文キャンセルの場合、仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54592818NR-DCG
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
全国5¥1,300/税込¥1,430
全国6¥2,600/税込¥2,860
全国11¥3,900/税込¥4,290
全国16¥5,200/税込¥5,720
全国21¥6,500/税込¥7,150
全国26¥7,800/税込¥8,580
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方5¥2,000/税込¥2,200
北海道地方6¥4,000/税込¥4,400
北海道地方11¥6,000/税込¥6,600
北海道地方16¥8,000/税込¥8,800
北海道地方21¥10,000/税込¥11,000
北海道地方26¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする