曜日別特売

KBMプラスチック手袋 SK パウダーフリー

KBMプラスチック手袋 SK パウダーフリー - カワモトKBMプラスチック手袋 SK パウダーフリー - カワモトKBMプラスチック手袋 SK パウダーフリー - カワモトKBMプラスチック手袋 SK パウダーフリー - カワモトKBMプラスチック手袋 SK パウダーフリー - カワモトKBMプラスチック手袋 SK パウダーフリー - カワモトKBMプラスチック手袋 SK パウダーフリー - カワモト

パウダーフリー加工により、パウダーによるトラブルが防止できます。
うす手で、手指にぴったりフィットしますので、細かな作業に適しています。
便利な左右兼用タイプなためムダなくお使いいただけます。

材質ポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸系可塑剤)全長(cm)23内容量1ケース(100枚×20箱)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54592066014-052080-00S8.5±0.5
オープン
16,000
17,600(税込)
4日以内出荷
返品不可
54592075014-052081-00M9.5±0.5
オープン
16,000
17,600(税込)
4日以内出荷
返品不可
54592084014-052082-00L10.5±0.5
オープン
16,000
17,600(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする