カワモト
KBMニトリル手袋 SK パウダーフリー
優れた伸縮性、フィット感があり、細かな作業にも適しています。
薄くても十分な強度があります。
天然ゴムラテックスを使用していませんので、ラテックスアレルギーの心配がありません。
材質
ニトリル
厚さ(mm)
0.1(指先)
色
ブルー
入数(枚)
2000
機能
伸縮性
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006596502
粉有無
粉無
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1ケース(200枚×10箱)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54592030
025-150500-00
220
SS
オープン
¥
31,000
¥
34,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54592039
025-150510-00
220
S
オープン
¥
31,000
¥
34,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54592048
025-150520-00
230
M
オープン
¥
31,000
¥
34,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54592057
025-150530-00
230
L
オープン
¥
31,000
¥
34,100
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください