日本ジッパーチュービング
シールドメッシュ
錫メッキ軟銅線をメリアス袋状に編んだメッシュテープ
優れた耐食性、屈曲性、伸張性
ケーブル等にハーフラップ状に巻きつけ装着
RoHS指令 10物質適合品
材質
導電層:錫メッキ軟銅線
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.12
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
定尺(m)
編数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54593159
M-55
1箱(25m)
55
25
2本糸編
¥
22,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593168
M-65
1箱(25m)
65
25
2本糸編
¥
26,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593177
M-85
1箱(25m)
85
25
2本糸編
¥
31,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593186
M-95
1箱(25m)
95
25
2本糸編
¥
34,250
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593195
M-120
1箱(25m)
120
25
2本糸編
¥
44,400
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593204
M-140
1箱(25m)
140
25
2本糸編
¥
52,100
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593220
M-170
1箱(25m)
170
25
2本糸編
¥
71,100
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593229
M-230
1箱(25m)
230
25
2本糸編
¥
91,400
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593238
M-340
1箱(25m)
340
25
2本糸編
¥
145,850
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593247
M-10
1箱(50m×2巻)
10
50
1本糸編
¥
24,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593256
M-21
1箱(50m×2巻)
21
50
1本糸編
¥
26,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593265
M-30
1箱(50m×2巻)
30
50
1本糸編
¥
32,600
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593274
M-35
1箱(50m×2巻)
35
50
1本糸編
¥
36,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593290
M-38
1箱(50m×2巻)
38
50
1本糸編
¥
38,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください