日本ジッパーチュービング
粘着メッシュテープ AL
アルミ箔+PETフィルムを錫メッキ軟銅線で被覆したメッシュテープ
粘着テープがあるので作業性良好
アルミ箔によりシールド効果をアップ
RoHS指令 10物質適合品
材質
芯材:PETフィルム+アルミ箔、導電層:錫メッキ軟銅線、粘着テープ:アクリル系粘着剤
幅(mm)
21
色
シルバー
タイプ
アルミ箔複合タイプ
定尺(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.12
内容量
1箱(25m×2巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54593335
-
¥
35,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください