つくし工房
役職表示ステッカー 保護具着用管理責任者
仕様
つや消し
材質
PET(銀地)ステッカー
寸法(mm)
30×70
取付方式
ステッカー
表示内容
保護具着用管理責任者
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54593448
814-A
¥
70
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください