つくし工房
ヘリア腕章 保護具着用管理責任者
仕様
安全ピン付、ヒモ付き
材質
ヘリア製合成皮革
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
90×390
取付方式
安全ピン
入数(枚)
1
表示内容
保護具着用管理責任者
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54593396
709-A
¥
650
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください