つくし工房
短冊形標識 保護具着用管理責任者
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
360×120
穴数
上下穴2ヶ所
表示内容
保護具着用管理責任者
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54593430
326-B
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください