曜日別特売

アルコール検知器用ストロー 6mm×7cmストレートフィルム包装 白

アルコール検知器用ストロー 6mm×7cmストレートフィルム包装 白 - シバセ工業アルコール検知器用ストロー 6mm×7cmストレートフィルム包装 白 - シバセ工業

検知器のマウスピースの代わりにストローを使うメリット
経済的
洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなる。
衛生的
1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)
正確な測定
息が漏れることなく検知器に伝わる。

直径(Φmm)6長さ(cm)7外装フィルム入数(個)10000商品タイプストレートストロー内容量1箱(500本×20箱)
関連資料:(1.35MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54593509251
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥590/税込¥649
北海道地方数量1につき¥1,250/税込¥1,375
沖縄地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
離島数量1につき¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする