看板を取り付ける際に使用するねじです。表面硬さは530HV以上で、心部硬さは320HV~400HV、ねじり破断トルクは3.73N/m以上となっています。使用パンチは『JIS B 1012 十字穴H形 No.2』で、最大沈み深さは2.05mm狙いの2.40mm、最小沈み深さは1.80mmです。なお、十字穴のサイズは4.30mmとなっており、少し余裕がある大きさで設計されています。これによってビスを打つ際にドライバーが引っかかることが防止され、次々とビスを打っていくことが可能となり、作業効率が上がります。ビスの頭部分の直径は10.10mm~10.50mmで、厚さは2.20mm~2.50mmです。ねじ部分の直径は4.05mm~4.45mmで長さは5.00mm、先端部分の直径は2.80mm~2.90mmとなっており、ねじ部分と先端部分の合計の長さは9.2mm~10.8mmで設計されています。材質は線径3.40mmの『SWCH18A』で、制作時には浸炭焼入れ焼き戻しによる熱処理と三価ユニクロの表面処理が行われています。