曜日別特売

コーヒーメーカー 珈琲通

コーヒーメーカー 珈琲通 - 象印マホービンコーヒーメーカー 珈琲通 - 象印マホービンコーヒーメーカー 珈琲通 - 象印マホービンコーヒーメーカー 珈琲通 - 象印マホービンコーヒーメーカー 珈琲通 - 象印マホービンコーヒーメーカー 珈琲通 - 象印マホービンコーヒーメーカー 珈琲通 - 象印マホービンコーヒーメーカー 珈琲通 - 象印マホービン
(1件のレビュー)

コーヒー本来のコクと香りを引き出す「ダブル加熱 高温抽出」。水をヒーターで2回加熱し、熱湯と蒸気でコーヒー豆全体を蒸らしてから抽出します。
お好みに応じてコーヒーの濃さが選べる「2段階濃度調節」。「レギュラー(ふつう)」「ストロング(濃い)」レバー式濃度調節でお好みの濃さに抽出できます。
はずせる「スイングバスケット&フィルターケース」はずせる「水タンク」。スイングバスケット、フィルターケースがはずせて洗えるのでお手入れ簡単。水タンクもはずせるから、使うたびに洗えて清潔。毎回の給水もお手入れもラクラク簡単。
フィルターケースからコーヒーのポタ落ちを防ぐしずくもれ防止機構。ジャグを取りはずすとフィルターケース内のしずくもれ防止弁が下がって、フィルターケースからのコーヒーのポタ落ちを防ぎます。
カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」
「コーヒーカップ6杯」※カップ1杯約120mL
ドリップ方式

容量(mL)810消費電力(W)650本体質量(kg)約1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×15.5×28内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54595916EC-MA60ブラック(BA)
オープン
7,798
8,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
54595925EC-MA60グレイッシュブラウン(TZ)
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54595916
2025-12-02
用途: お客様にお出してませ
有限会社まつおか飲食業

とても良いです
この値段で濃さの調整が出来るなんて嬉しいですよ。もう一台検討中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする