サンコー(三甲)
パレットD4-1111-2N(導電)
導電タイプのパレットです。
材質
導電性PP
型式
4方差し片面使用型
質量(kg)
17.6
色
ブラック
外寸(mm)
1102×1102×150
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54596397
81227700BK
1枚
なし
1
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13154158
81227700BK(名入れ)
1セット(10個)
あり
1
¥
371,800
¥
408,980
(税込)
2以上
¥
366,800
¥
403,480
(税込)
3以上
¥
359,130
¥
395,043
(税込)
5以上
¥
354,800
¥
390,280
(税込)
7以上
¥
354,230
¥
389,653
(税込)
10以上
¥
352,800
¥
388,080
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。