PoE+マルチギガビットイーサネットスイッチングハブ2.5G対応10G SFPポート付 電源内蔵

PoE+マルチギガビットイーサネットスイッチングハブ2.5G対応10G SFPポート付  電源内蔵 - PLANET TechnologyPoE+マルチギガビットイーサネットスイッチングハブ2.5G対応10G SFPポート付  電源内蔵 - PLANET TechnologyPoE+マルチギガビットイーサネットスイッチングハブ2.5G対応10G SFPポート付  電源内蔵 - PLANET TechnologyPoE+マルチギガビットイーサネットスイッチングハブ2.5G対応10G SFPポート付  電源内蔵 - PLANET TechnologyPoE+マルチギガビットイーサネットスイッチングハブ2.5G対応10G SFPポート付  電源内蔵 - PLANET TechnologyPoE+マルチギガビットイーサネットスイッチングハブ2.5G対応10G SFPポート付  電源内蔵 - PLANET TechnologyPoE+マルチギガビットイーサネットスイッチングハブ2.5G対応10G SFPポート付  電源内蔵 - PLANET TechnologyPoE+マルチギガビットイーサネットスイッチングハブ2.5G対応10G SFPポート付  電源内蔵 - PLANET Technology

2500BASE-T 8ポート 10GBASE-X SFP 1ポートを持つ、マルチギガビットイーサネットスイッチ

仕様10GBASE-X SFP:1、2500BASE-T:8、DIPスイッチ:Standard/VLAN、IEEE 802.3at PoE+対応:ポート1~8、PoEバジェット:最大120W、ハードウェアバージョン:1取付方式デスクトップ、ラックマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az電源AC100~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54600920MGS-910XP
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする