曜日別特売

産業用スイッチングハブ L2/L4マネージド(管理型) Giga4ポート SFP 2ポート

産業用スイッチングハブ L2/L4マネージド(管理型) Giga4ポート SFP 2ポート - PLANET Technology産業用スイッチングハブ L2/L4マネージド(管理型) Giga4ポート SFP 2ポート - PLANET Technology産業用スイッチングハブ L2/L4マネージド(管理型) Giga4ポート SFP 2ポート - PLANET Technology

1000BASE-T 4ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ
IPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能
802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能

仕様(筐体)IP30 メタル、1000BASE-SX/LX/BX SFP 100BASE-FX SFPと互換性あり:2、1000BASE-T:4、ハードウェアバージョン:1取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源デュアルDC9~48V 冗長電源、AC24V入力電源着脱式6ピン端子台動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応アラーム停電時に1つのリレー出力を提供 1A DC24V内容量1台
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54600938IGS-4215-4T2SIEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab Gigabit 1000T、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1pIEEE 802.1Q、IEEE 802.1ad、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、 RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、FRC 3810、ITU-T G.8032 ERPS Ring32×87.8×135
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする