曜日別特売

PoE+スプリッター IEEE 802.3at ギガビット

PoE+スプリッター IEEE 802.3at ギガビット - PLANET TechnologyPoE+スプリッター IEEE 802.3at ギガビット - PLANET Technology

DC12V/24V出力電圧切替が可能なIEEE 802.3at PoE+スプリッター

仕様(筐体)プラスチック、DATA出力 RJ45 STP:1、DC出力プラグコネクタ:1、PoE入力 RJ45 STP:1、Power入力:IEEE 802.3at DC52~56V、Power出力:DC12V/24V(調整可能)、ハードウェアバージョン:2取付方式ウォールマウント可能規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×25動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応データレート10/100/1000Mbps内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54600956POE-162S
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする