曜日別特売

UHF帯 金属対応RFIDタグ 10枚セット

UHF帯 金属対応RFIDタグ 10枚セット - フェニックスソリューションUHF帯 金属対応RFIDタグ 10枚セット - フェニックスソリューション

金属対応型のUHF帯・RFIDタグです(検証用10枚セット販売)。一般的なタグと異なり、金属に直接取り付けても読み取ることができます。強力両面テープ仕様で簡単に取付可能。塩ビシート被覆により、防水性と耐久性を担保しています。

用途金属製の固定資産管理、物流容器管理、レンタル・リース資産管理、工程管理など仕様搭載IC:Impinj Monza R6-P、EPC(Bit):MAX 128、USER(Bit):MAX 64(※USERを64bitにした場合、EPCは最大96bitまでとなります。)温度範囲(℃)(動作・温度)-20~+60プロトコルEPCglobal Class1 Gen2準拠(ISO/IEC18000-63)RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)920付近内容量1セット(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
通信距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54600685PMT-06WR-MT約23.5×56.0×5.3約2.2(金属貼付時)参考約5~10
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
54600694PMT-30WR-MT約14×55×2.2約1.0(金属貼付時)参考約2~4
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする