アイコ
オフィスカジュアルチェア OC-538
安定感のある包み込まれるようなフォルム!シンプルながら曲線のラインが美しい、ファブリック製のキャスター付きチェア。
安定感のあるフォルムも魅力です。
用途
オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェア、テレワークチェアとして
タイプ
デザインオフィスチェア
張地
撥水・防汚性布張り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W540×D590×H770~850・SH460~540
機能
4本脚Φ50ナイロン双輪キャスター
部材(座面)
成形合板、ウレタンフォーム
部材(背面)
成形合板、ウレタンフォーム
材質(脚)
スチールパイプ、粉体塗装仕上げ、Φ50ナイロン双輪キャスター
グリーン購入法
適合
材質(肘部)
成形合板、ウレタンフォーム
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54609058
OC-538(F26)DBU
DBU(ダークブルー)
770~850
460~540
¥
41,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54609076
OC-538(F26)EBU
EBU(アースブルー)
770~850
460~540
¥
41,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54609094
OC-538(F26)EGN
EGN(アースグリーン)
770~850
460~540
¥
41,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54609119
OC-538(F26)GGN
GGN(グラスグリーン)
770~850
460~540
¥
41,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54609137
OC-538(F26)OR
OR(オレンジ)
770~850
460~540
¥
41,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54609320
OC-538(F26)WGR
WGR(ウォームグレー)
770~850
460~540
¥
41,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54609338
OC-538(F26)CGR
CGR(クールグレー)
770~850
460~540
¥
41,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません