曜日別特売

オフィスカジュアルチェア OC-518

オフィスカジュアルチェア OC-518 - アイコオフィスカジュアルチェア OC-518 - アイコオフィスカジュアルチェア OC-518 - アイコオフィスカジュアルチェア OC-518 - アイコオフィスカジュアルチェア OC-518 - アイコオフィスカジュアルチェア OC-518 - アイコオフィスカジュアルチェア OC-518 - アイコオフィスカジュアルチェア OC-518 - アイコ

シンプルなデザインと座り心地の両立!触り心地のいい上質な生地と、座り心地に配慮したクッション性で、シンプルなデザインながら高い機能性を実現。

用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェア、テレワークチェアとしてタイプデザインオフィスチェアキャスターあり張地撥水・防汚性布張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×645×895~990・(座面高さ)415~510機能ロッキング機能、Φ50ナイロン双輪キャスター部材(座面)成形合板、ウレタンフォーム部材(背面)成形合板、ウレタンフォーム材質(脚)スチールパイプ、粉体塗装仕上げ、Φ50ナイロン双輪キャスターグリーン購入法適合材質(肘部)成形合板、ウレタンフォーム内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54608814OC-518(F26)DBUDBU(ダークブルー)
44,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54608830OC-518(F26)EBUEBU(アースブルー)
44,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54608839OC-518(F26)EGNEGN(アースグリーン)
44,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54608848OC-518(F26)GGNGGN(グラスグリーン)
44,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54608857OC-518(F26)OROR(オレンジ)
44,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54608875OC-518(F26)WGRWGR(ウォームグレー)
44,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54608900OC-518(F26)CGRCGR(クールグレー)
44,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする