曜日別特売

オフィスチェア RS-2300シリーズ フットレスト無し

オフィスチェア RS-2300シリーズ フットレスト無し - アイコオフィスチェア RS-2300シリーズ フットレスト無し - アイコオフィスチェア RS-2300シリーズ フットレスト無し - アイコオフィスチェア RS-2300シリーズ フットレスト無し - アイコオフィスチェア RS-2300シリーズ フットレスト無し - アイコオフィスチェア RS-2300シリーズ フットレスト無し - アイコオフィスチェア RS-2300シリーズ フットレスト無し - アイコオフィスチェア RS-2300シリーズ フットレスト無し - アイコ

オフィスをもっと快適にする工ルゴノミックデザイン!大型のランバーサポート仕様、オフィスを快適にする機能をすべて決め込んだ高機能モデルのリクライニングメッシュチェア。

用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェア、テレワークチェアとして仕様フットレスト無しタイプ双輪ナイロンキャスター(Φ60)鉄脚張地工ラストメリックポリエステルメッシュ張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W665×D630×H1125~1200・SH445~520機能フットレスト、ポート機構、背ロッキング機構、背ロッキ機構、背上下機構、肘前後可動、肘左右振り、肘上下可動部材(座面)強化ナイロン樹脂成形品、エラストメリックポリエステルメッシュ長り部材(背面)強化ナイロン樹脂成形品、エラストメリックポリエステルメッシュ張り材質(脚)スチールパイプΦ60mmナイロン双輪キャスターグリーン購入法適合材質(肘部)ナイロン樹脂及びTPE樹脂ヘッドレスト再生P.P.樹脂成形品、エラストメリックポリエステルメッシュ張り内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54608787RS-2301(M21)BKブラック(BK)1125~1200445~520
83,200
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54608796RS-2301(M21)GRグレー(GR)1125~1200445~520
83,200
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54608805RS-2301(M21)BUブルー(BU)1125~1200445~520
83,200
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする