リクライニングメッシュチェア フットレスト付【サンクチェア(メッシュ)】

リクライニングメッシュチェア フットレスト付【サンクチェア(メッシュ)】 - アイコリクライニングメッシュチェア フットレスト付【サンクチェア(メッシュ)】 - アイコリクライニングメッシュチェア フットレスト付【サンクチェア(メッシュ)】 - アイコリクライニングメッシュチェア フットレスト付【サンクチェア(メッシュ)】 - アイコリクライニングメッシュチェア フットレスト付【サンクチェア(メッシュ)】 - アイコリクライニングメッシュチェア フットレスト付【サンクチェア(メッシュ)】 - アイコリクライニングメッシュチェア フットレスト付【サンクチェア(メッシュ)】 - アイコリクライニングメッシュチェア フットレスト付【サンクチェア(メッシュ)】 - アイコ

背もたれと座面は通気性に優れたメッシュ素材です。さらに弾力性があり、座り心地も抜群!
オフィスチェアやパソコンチェアとして長時間座っても疲れ出にくい設計です。
フットレスト(オットマンチェア)機能付きで足の血流改善にも最適!また高さや角度調節、ロッキングロック機構、360度回転、アームレストなど充実した機能が付いている高機能フットレスト付きリクライニングメッシュチェアです。

用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェア、テレワークチェア、ゲーミングチェアとして材質座:樹脂、背フレーム:樹脂幅(mm)背幅:510、肘幅:665、座幅:490、脚:670(中心:360)質量(kg)19高さ(mm)背高:1125-1200(※ヘッドレスト、背調節最小時)、肘高:595-670、座高:445-520タイプキャスター脚(Φ60ウレタン)鉄脚奥行(mm)奥行:630、座奥行:445、背当奥行:最大420・最小410角度(°)(座)6、(背)16キャスターあり張地(座)メッシュ、(背)メッシュ肘掛あり(上下昇降タイプ(6P:16mm間隔))機能フットレスト機構、ヘッドレスト上下角度調節機構(7P:9mm間隔)、上下昇降、ランバーサポート(3ポジション5mmピッチ)、背ロッキング機構、ロッキングロック機構(4P:15°-24°-33°-42°)、ロッキング強度調節機構、背上下調節(4ポジション、15mmピッチ)材質(脚)スチール脚グリーン購入法適合可動範囲肘当て:PU前後左右可動(前後6P:10mm間隔)(左右:15°)ヘッドレストあり内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54609514CQ-2301BKブラック(BK)1125~1200(※ヘッドレスト/背調節 最小時)445~520510×44519
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54609539CQ-2301BUブルー(BU)1125~1200(※ヘッドレスト/背調節 最小時)445~520510×44519
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54609557CQ-2301GRグレー(GR)1125~1200(※ヘッドレスト/背調節 最小時)445~520510×44519
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする