アイコ
オフィスチェア スタンダード
スタンダードなオフィスチェア!座面が紐で縛ってあるだけのため、交換が容易に行えます。
四角いフォルムがアクセントになる安価なOAチェアです。
用途
オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェア、テレワークチェアとして
材質
背フレーム:樹脂
幅(mm)
背幅385、座幅410、脚520(中心:270)
質量(kg)
5.8
高さ(mm)
背高745-840(※S95)、、座高:370-465
タイプ
キャスター5本脚(Φ50)
奥行(mm)
奥行:445、座奥行395、背当奥行:385
角度(°)
(座)3、(背)18
張地
(座)布地、(背)メッシュ
機能
回転、上下昇降
芯材
樹脂
グリーン購入法
適合
材質(クッション)
スラブウレタン
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54609575
OM-100FBK
メッシュ:ブラック(BK)
5.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54609600
OM-100FBU
メッシュ:ブルー(BU)
5.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54609618
OM-100FGR
メッシュ:グレー(GR)
5.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません