曜日別特売

オフィスカジュアルチェア OC-550シリーズ OC558

オフィスカジュアルチェア OC-550シリーズ OC558 - アイコオフィスカジュアルチェア OC-550シリーズ OC558 - アイコオフィスカジュアルチェア OC-550シリーズ OC558 - アイコオフィスカジュアルチェア OC-550シリーズ OC558 - アイコオフィスカジュアルチェア OC-550シリーズ OC558 - アイコオフィスカジュアルチェア OC-550シリーズ OC558 - アイコオフィスカジュアルチェア OC-550シリーズ OC558 - アイコオフィスカジュアルチェア OC-550シリーズ OC558 - アイコ

明るい雰囲気と軽やかなイメージが魅力!使用用途に合わせて選べる2種類の脚をラインナップ。ミーティングスペースにオフィススペースに軽快なイメージで明るく彩ります。キャスター付きでオシャレなオフィスチェアです。

用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェア、テレワークチェアとしてタイプデザインオフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地撥水・防汚性布張り肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W585×D560×H790・SH430キャスター径(Φmm)50部材(座面)成形合板、ウレタンフォーム部材(背面)成形合板、ウレタンフォーム材質(脚)スチールパイプ(粉体塗装仕上げ)グリーン購入法適合材質(肘部)成形合板、ウレタンフォーム内容量1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用して下さい。また取扱説明書は、大切に保存して下さい。
※事務用家具は室内または屋内用です。屋外や直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所や、水のかかる所、滑りやすい床面などでは使用しないで下さい。サビや故障の原因となります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54608446OC-558(F26)DBU790430DBU(ダークブルー)
45,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54608464OC-558(F26)EBU790430EBU(アースブルー)
45,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54608489OC-558(F26)EGN790430EGN(アースグリーン)
45,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54608507OC-558(F26)GGN790430GGN(グラスグリーン)
45,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54608525OC-558(F26)OR790430OR(オレンジ)
45,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54608550OC-558(F26)WGR790430WGR(ウォームグレー)
45,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54608568OC-558(F26)CGR790430CGR(クールグレー)
45,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする