馬印
筆タッチセット
ホワイトボードに使える書道セットです。
用途
ご案内書きに。書道の練習に。
セット内容
パレット、専用筆
容量(mL)
専用インキ:100
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※インキが乾いてから消去してください。インキの乾き目安は20~30秒です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54609636
BFT-S10
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください