pegvi(ペグヴィ)カラーMDF有孔ボード

pegvi(ペグヴィ)カラーMDF有孔ボード - 馬印pegvi(ペグヴィ)カラーMDF有孔ボード - 馬印pegvi(ペグヴィ)カラーMDF有孔ボード - 馬印pegvi(ペグヴィ)カラーMDF有孔ボード - 馬印pegvi(ペグヴィ)カラーMDF有孔ボード - 馬印pegvi(ペグヴィ)カラーMDF有孔ボード - 馬印pegvi(ペグヴィ)カラーMDF有孔ボード - 馬印pegvi(ペグヴィ)カラーMDF有孔ボード - 馬印

見せる収納で、明るい快適空間を演出する自立式有孔ボード・ペグボード。
脚部はゴムの木の集成材を使用した本物の質感です。
スタッキングができてすっきり収納が出来ます。
フックは30mmピッチ、有孔径Φ5・Φ6で使用可能です。
Pegboard(ペグボード)+Vibrant:pegvi(ペグヴィ)

仕様板面:有孔ボード(カラーMDF)質量(kg)9.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×555×1835木製材質(脚)木製有効寸法(mm)W835×H1185内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※マンションやビルなどの上層階への納品は不可となります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※板面はから拭きでお手入れして下さい。水拭きは色落することがございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54609679PVMN34Hグレー
75,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54609697PVWM34Bブルー
75,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54609715PVWM34Gグリーン
75,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54609740PVWM34Kブラック
75,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54609758PVWM34Rレッド
75,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54609776PVWM34Yイエロー
75,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする