パール金属
アットアクア ステンレス製スポンジラック
スポンジやスチールタワシをひとまとめに収納。
材質
本体:ステンレス鋼、吸着盤:塩化ビニル
サイズ
ワイド
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×95×40(吸着盤含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54803274
HB-6104
¥
1,900
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください