UL/cUL20276-SB
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途
・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。
・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。
・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。
・RoHS63に対応。環境に配慮した材料構成です。
仕様導体サイズ:22AWG
適合規格(UL/cUL)UL758
定格電圧(V)(UL/cUL)30
構造導体(本/mm):17/0.16
耐電圧(UL/cUL)500/1分
外径(Φmm)対より:2.7、シールド:10.3、撚り合わせ:9.7
難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1
絶縁体厚さ(mm)0.3
概算質量(kg/km)190
導体抵抗(Ω/km)(20℃)59.3
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10
シース厚(mm)0.85
シース色黒
導体外径(Φmm)0.76
試験電圧(V/1分)500
定格温度(℃)(UL/cUL)80
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)12
各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661
絶縁体外径(Φmm)1.36
内容量1セット(100m×5巻)
・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。
・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。
・RoHS63に対応。環境に配慮した材料構成です。