曜日別特売

AGD サイドスタックテーブル シルバー脚

AGD サイドスタックテーブル シルバー脚 - 井上金庫販売AGD サイドスタックテーブル シルバー脚 - 井上金庫販売AGD サイドスタックテーブル シルバー脚 - 井上金庫販売AGD サイドスタックテーブル シルバー脚 - 井上金庫販売
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVCソフトエッジ/脚部:スチール粉体塗装/キャスター:ナイロン65Φアジャスター付幅(mm)1800高さ(mm)720備考棚板はございません。内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54809836AGD-S1845WHホワイト1800×450×720
69,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54809845AGD-S1845NAナチュラル1800×450×720
69,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54809870AGD-S1860WHホワイト1800×600×720
74,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54809879AGD-S1860NAナチュラル1800×600×720
74,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする