井上金庫販売
ゲーミングチェア
材質
背・座:スチールフレーム+ウレタン+PU/脚:樹脂成型品+ナイロンキャスター/ガスシリンダー式座昇降、背ロッキング機能
幅(mm)
705
高さ(mm)
1235~1315
奥行(mm)
600
キャスター
あり
肘掛
あり
寸法SH(mm)
480~560
ランバーサポート
あり
ヘッドレスト
あり
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54810360
IRS-38WH
ホワイト
1235~1315
480~560
¥
66,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54810369
IRS-38AQ
アクア
1235~1315
480~560
¥
66,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54810378
IRS-38RD
レッド
1235~1315
480~560
¥
66,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません