PMI スタッキングチェア PVCレザー

PMI スタッキングチェア PVCレザー - 井上金庫販売PMI スタッキングチェア PVCレザー - 井上金庫販売
材質背:PP樹脂成型品/座:PP樹脂成型品+ウレタン+PVC/脚:スチール粉体塗装幅(mm)510高さ(mm)744備考座面はPVC仕様奥行(mm)515キャスターなし肘掛なし座高(mm)430寸法SH(mm)430グリーン購入法適合スタッキングメモ台なし内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54808050PMI-P430DGダークグレー510×515×744430
21,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54808059PMI-P430LGライトグレー510×515×744430
21,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする