曜日別特売

ラウンドスツール

ラウンドスツール - 井上金庫販売ラウンドスツール - 井上金庫販売
材質本体:成型合板/張地:ポリエチレン布幅(mm)600備考1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。奥行(mm)600座高(mm)400内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54808226CIR-600/T-9424
98,000
85,980
94,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54808235CIR-600/T-9425
98,000
85,980
94,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54808244CIR-600/T-9426
98,000
85,980
94,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54808260CIR-600/T-9427
98,000
85,980
94,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54808269CIR-900/T-9424
139,600
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54808278CIR-900/T-9425
139,600
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54808287CIR-900/T-9426
139,600
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54808296CIR-900/T-9427
139,600
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする