井上金庫販売
メディカルチェア 背無
キャスター
あり
背もたれ
なし
高さ調節
あり
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54807456
FMI-18
座:合板+PVC抗菌仕様/脚:スチール粉体塗装+ナイロンキャスター/ガスシリンダー式座昇降
520
424~554
520
¥
22,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54807438
CCM-02
背:PP樹脂成型品+PVC抗菌仕様/脚:樹脂成型品+ナイロンキャスター/ガスシリンダー式座昇降
575
440~570
575
¥
29,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません