シルバーグリス Arctic Silver 5

シルバーグリス Arctic Silver 5 - Arctic Silverシルバーグリス Arctic Silver 5 - Arctic Silverシルバーグリス Arctic Silver 5 - Arctic Silver

高密度でナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
熱伝導率9.0W/m・Kの高性能グリスです。標準グリスの約15倍の熱伝導率!! (メーカー製GS-01との比較)
高密度でナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。
純度99.9%の超微粒子の純銀を含有。
シリコーンは含まれていません。
特殊オイル使用により長期間硬化しません。
分離や移動、にじんだりしません。
非導電性でショートの心配がありません。
標準的なグリスに比べて、全負荷時に3~12℃もCPU温度を下げます。(製造元調べ)
小型注射器は扱いやすく、ピストン棒を最後まで押し込むと、グリスを使い切ったのがわかるように設計されています。

付属品グリス塗布用へら内容量(g)3.5(0.08mmの厚さで、約10cm角分ほど塗れます。)熱伝導率(W/mk)9許容温度(℃)瞬間最大:180、通常:-50~130RoHS指令(10物質対応)対応粒子サイズ平均490内容量1個
注意
※AS-05Aの型番変更品です。取扱説明書PDFは廃止しました。他に違いはありません。
※導電性は非常に少ないですが、リード線・回路・端子間などに付着しないようにしてください。
※最高の性能を発揮するには最大200時間ほどかかります。クロックアップなどの最大発熱を行う前に慣らし運転をしてください。
※本製品は接着剤ではありません。
※本製品は自作パソコン用です。他の用途で使用しないでください。
※子供やペットの手に届かない場所に保管してください。
※高温多湿を避け、冷暗所に保管してください。
※使用後はキャップを元に戻してください。
※長期保管の際は、わずかな分離を防ぐためキャップ側を下にしてください。ただし再度混ぜれば品質に影響はありません。
※冷蔵庫などの冷暗所に保管すると分離を低減できます。
※巨大な接触面と隙間のため、初期のスロットタイプXeonでの使用は推奨しません。
※使用期限は特に設けられていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54810694AS-05B
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする