曜日別特売

ニトリル使いきり手袋ストロング 粉無 100枚入

ニトリル使いきり手袋ストロング 粉無 100枚入 - グローブマニア(川西工業)

使いきりタイプの中での厚手仕様。突刺し強度、耐油性に大変優れています。
食品に混入しても発見しやすいブルー色。左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。食品衛生法適合。

用途食品加工、自動車整備、機械のメンテナンス、衛生作業、DIY材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐突刺し、耐油全長(cm)23以上RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無内容量1箱(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548107282037B-SS7.78.6
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
残り9点です
548107462037B-LL8.610.7
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
548107192037B-SSSS7.27.6
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
548107372037B-MM8.29.8
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
548107552037B-LLLL911.5
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
お一人様 10点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする