曜日別特売

ニトリル使いきり手袋ロング 粉無 100枚入

ニトリル使いきり手袋ロング 粉無 100枚入 - グローブマニア(川西工業)
(1件のレビュー)

使いきりタイプのロング仕様。突刺し強度、耐油性に大変優れています。
食品に混入しても発見しやすいブルー色。左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。食品衛生法適合。

用途食品加工、自動車整備、機械のメンテナンス、衛生作業、DIY材質ニトリル厚さ(mm)0.1ブルー入数(枚)100全長(cm)29以上RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なし内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548107642038-SSSS7.27.6
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
548107802038-SS7.78.6
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
548107892038-MM8.29.8
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
548107982038-LL8.610.7
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-26
用途: 軽作業
株式会社ブッシュサービス業

少し硬いような気もするが、ロングサイズの割に安いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする