曜日別特売

GSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-2D型

GSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-2D型 - 住友電工ハードメタル

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。
耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。
大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。
耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。

用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○材質ACF20刃数2内容量1本
注意
※安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
※ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
※ギャッシュランド付での加工では、加工残りが生じます。シャープコーナーが必要な場合は、Sタイプをご使用ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41271246GSX20050C-2D40140.51.4
2,810
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
41271264GSX20100C-2D402413
2,450
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
41271282GSX20150C-2D40341.54
2,450
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
41271307GSX20200C-2D404425
2,450
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
41271325GSX20250C-2D40542.56
2,450
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
41271343GSX20300C-2D456637.5
3,090
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
41271361GSX20350C-2D45763.58.5
5,470
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
41271386GSX20400C-2D458649.5
3,540
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
41271404GSX20450C-2D50964.510.5
6,450
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
41271422GSX20500C-2D50106512
3,820
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
41271447GSX20550C-2D501165.513
6,450
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41271465GSX20600C-2D501266-
4,080
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
41271483GSX20700C-2D60148716
9,190
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
41271501GSX20800C-2D601688-
6,710
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
41271526GSX20900C-2D701810920
12,200
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
41271544GSX21000C-2D70201010-
8,150
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
41271562GSX21200C-2D75241212-
11,600
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
41271587GSX21600C-2D90321616-
34,500
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
41271605GSX22000C-2D100402020-
58,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
18439873GSX22500C-2D120502525-
94,500
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする