曜日別特売

スマホスタンド タブレットスタンド 卓上 アルミ素材 角度調節可

スマホスタンド タブレットスタンド 卓上 アルミ素材 角度調節可 - エレコムスマホスタンド タブレットスタンド 卓上 アルミ素材 角度調節可 - エレコムスマホスタンド タブレットスタンド 卓上 アルミ素材 角度調節可 - エレコムスマホスタンド タブレットスタンド 卓上 アルミ素材 角度調節可 - エレコムスマホスタンド タブレットスタンド 卓上 アルミ素材 角度調節可 - エレコムスマホスタンド タブレットスタンド 卓上 アルミ素材 角度調節可 - エレコムスマホスタンド タブレットスタンド 卓上 アルミ素材 角度調節可 - エレコム

スマートフォンやタブレット、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteを充電しながら使用できる、角度調節が可能なフリーアングルスタイルのアルミスタンドです。Webサイトの閲覧や動画視聴、ゲームプレイなどシーンに合わせてお好きな角度で使用可能。光沢が美しいアルミ素材で、インテリアになじみやすいシンプルなデザインです。

用途
スマートフォン、タブレット、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteを充電しながら使用できる、自由に角度調節が可能なフリーアングルスタイルのアルミスタンドです。
4.6~8.3インチのスマートフォンやタブレット、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteに対応しています。
Webサイトの閲覧や動画視聴、ゲームプレイなどシーンに合わせて角度を調節し、お好きな位置で固定して使用できます。
光沢が美しいアルミ素材で、インテリアになじみやすいシンプルなデザインです。
ホルダー部の面積が広いので大型のスマートフォンも安定して設置できます。
ホルダー部の中心が開いているので、機器本体を設置したまま充電ができます。
ホルダー部には、機器本体のズレを防ぐシリコン素材の滑り止めが付いています。
スタンドアーム部のケーブルホールにケーブルを通すことで、キレイに配線ができます。
スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるシリコン素材の滑り止めが付いています。
スタンドに設置後、機器本体をタップするなどしてスタンドが倒れないか、必ず確認してからご使用ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質アルミニウム、シリコンシルバー質量(g)約142外形寸法幅約70mm×奥行約95mm×高さ約120mm(収納時)対応機種4.6~8.3インチのスマートフォンやタブレット(幅約79mm×奥行約15mm×高さ約161mmまで)、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite角度調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54811130PWDSCHAL2SV
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする