曜日別特売

タイヤアッシュ

タイヤアッシュ - 星光産業

大開口で使いやすいオフロード用タイヤデザインの置き型灰皿です。
ダッシュボードへの設置だけでなく、アウトドア用の灰皿としても使えて便利です。
スーパースリムの太さまで(5~8mm)対応の消火穴とタバコ置きを装備しています。
「走行中の安定感」と「吸い殻の捨てやすさ」を両立させたマグネット取付けです。
好きな向きに360°回転させて固定でき、着脱が簡単です。
ホイールデザインのメタルプレートが付属しています。
タバコ置き&消火穴のパーツを取外すと小物入れとしても使えます。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×98×98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54811236ED-244
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする