曜日別特売

スライド式スチール缶ケース

スライド式スチール缶ケース - SK(新潟精機)スライド式スチール缶ケース - SK(新潟精機)スライド式スチール缶ケース - SK(新潟精機)

錫を使用しない環境負荷の少ないティンフリースチール缶です。
電解クロム酸処理により耐食性、耐摩耗性に優れています。
スライド式のフタを採用し、収納、取り出しに便利です。
信頼の日本製です。
サイズバリエーションがあります。

用途部品や小物の収納、持ち運びに材質本体:TFS(ティンフリースチール)本体質量(g)35寸法(横×縦)(mm)62×95RoHS指令(10物質対応)対応胴高(mm)18本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×18×95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54811349C-95SC
700
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする