曜日別特売

パイプカッタ

パイプカッタ - パオックパイプカッタ - パオックパイプカッタ - パオックパイプカッタ - パオックパイプカッタ - パオック

粗大ゴミを細かくカット、挟んで回すだけで簡単にパイプの切断が可能です。
切り粉を出さずに切断できます。
バリ取りカッター付です。

用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管、ステンレスの切断に材質本体:アルミ、刃:SKS2、バリ取りカッター:SK5本体質量(g)275適合パイプ径(Φmm)6.0-42.0切断厚(mm)最大2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×145×34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54811385PA-L2
6,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする