曜日別特売

けずりまぺん。

けずりまぺん。 - LUGS/ラグスけずりまぺん。 - LUGS/ラグスけずりまぺん。 - LUGS/ラグスけずりまぺん。 - LUGS/ラグスけずりまぺん。 - LUGS/ラグスけずりまぺん。 - LUGS/ラグスけずりまぺん。 - LUGS/ラグスけずりまぺん。 - LUGS/ラグス

鉄分を多く含んだ特殊な黒鉛のような合金で出来ています。
鉛筆の「炭」の役割を担っている部分は、紙と芯との間で摩擦が起こることによる合金分子の分解が作用しています。
通常の鉛筆同様、消しゴムで文字を消すことも可能です。

用途
・オフィスの文具として。
・普段使いの鉛筆代わりに。
材質ポリプロピレン/黒鉛合金区分新品質量(g)約6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.4×1.2×1.2内容量1本
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54811945DI-1720PGNピスタチオグリーン
オープン
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
54811954DI-1720MGNモスグリーン
オープン
379
417(税込)
8日以内出荷
返品不可
54811970DI-1720NVネイビー
オープン
379
417(税込)
8日以内出荷
返品不可
54811979DI-1720SBLスカイブルー
オープン
379
417(税込)
8日以内出荷
返品不可
54811936DI-1720CPIコーラルピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
54811988DI-1720RDラベンダー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする