曜日別特売

カラーキャスター付ワゴン(SUS430/2段)

カラーキャスター付ワゴン(SUS430/2段) - キャニオンカラーキャスター付ワゴン(SUS430/2段) - キャニオンカラーキャスター付ワゴン(SUS430/2段) - キャニオンカラーキャスター付ワゴン(SUS430/2段) - キャニオン

SUS430製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。カラーキャスターなので色分けでの管理が可能です。

材質SUS430高さ(mm)950キャスター100Φナイロンウレタン車ストッパーあり(×2)棚段数(段)2均等積載量(kg/段)100内容量1台
注意
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54811604CCWB-Y4606 青(キャスター色)青460610
116,100
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811620CCWB-Y4606 黄(キャスター色)黄460610
116,100
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811629CCWB-Y4606 赤(キャスター色)赤460610
116,100
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811638CCWB-Y4607 青(キャスター色)青460760
125,300
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811647CCWB-Y4607 黄(キャスター色)黄460760
125,300
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811656CCWB-Y4607 赤(キャスター色)赤460760
125,300
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811665CCWB-Y4609 青(キャスター色)青460910
133,300
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811674CCWB-Y4609 黄(キャスター色)黄460910
133,300
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811690CCWB-Y4609 赤(キャスター色)赤460910
133,300
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811699CCWB-Y6109 青(キャスター色)青610910
148,300
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811708CCWB-Y6109 黄(キャスター色)黄610910
148,300
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811717CCWB-Y6109 赤(キャスター色)赤610910
148,300
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811726CCWB-Y6110 青(キャスター色)青6101070
159,100
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811735CCWB-Y6110 黄(キャスター色)黄6101070
159,100
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811744CCWB-Y6110 赤(キャスター色)赤6101070
159,100
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811760CCWB-Y6112 青(キャスター色)青6101220
163,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811769CCWB-Y6112 黄(キャスター色)黄6101220
163,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811778CCWB-Y6112 赤(キャスター色)赤6101220
163,100
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする