曜日別特売

カラーキャスター付ワゴン(SUS304/2段)

カラーキャスター付ワゴン(SUS304/2段) - キャニオンカラーキャスター付ワゴン(SUS304/2段) - キャニオンカラーキャスター付ワゴン(SUS304/2段) - キャニオンカラーキャスター付ワゴン(SUS304/2段) - キャニオン

SUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。カラーキャスターなので色分けでの管理が可能です。

棚段数(段)2材質SUS304ストッパーあり(×2)高さ(mm)950キャスター100Φナイロンウレタン車均等積載量(kg/段)100内容量1台
注意
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
均等積載量(kg/段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54811428CCWB-S4606 青2100610460950(キャスター色)青
140,700
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811437CCWB-S4606 黄2100610460950(キャスター色)黄
140,700
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811446CCWB-S4606 赤2100610460950(キャスター色)赤
140,700
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811455CCWB-S4607 青2100760460950(キャスター色)青
153,100
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811464CCWB-S4607 黄2100760460950(キャスター色)黄
153,100
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811480CCWB-S4607 赤2100760460950(キャスター色)赤
153,100
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811489CCWB-S4609 青2100910460950(キャスター色)青
161,700
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811498CCWB-S4609 黄2100910460950(キャスター色)黄
161,700
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811507CCWB-S4609 赤2100910460950(キャスター色)赤
161,700
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811516CCWB-S6109 青2100910610950(キャスター色)青
179,900
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811525CCWB-S6109 黄2100910610950(キャスター色)黄
179,900
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811534CCWB-S6109 赤2100910610950(キャスター色)赤
179,900
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811550CCWB-S6110 青21001070610950(キャスター色)青
191,500
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811559CCWB-S6110 黄21001070610950(キャスター色)黄
191,500
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811568CCWB-S6110 赤21001070610950(キャスター色)赤
191,500
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811577CCWB-S6112 青21001220610950(キャスター色)青
200,300
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811586CCWB-S6112 黄21001220610950(キャスター色)黄
200,300
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811595CCWB-S6112 赤21001220610950(キャスター色)赤
200,300
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする