曜日別特売

サイドアップソリッドワゴン

サイドアップソリッドワゴン - キャニオン

棚板フレームの立ち上がりにより積載物の落下を防ぎます。SUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。

棚段数(段)3材質SUS304ストッパーあり(×2)高さ(mm)815キャスター100Φゴム車均等積載量(kg/段)60グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※棚板は漏水防止加工はされておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
均等積載量(kg/段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54811857RSWA-S4606360610460815
223,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811866RSWA-S4607360760460815
233,200
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811875RSWA-S4609360910460815
244,900
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54811884RSWA-S6109360910610815
264,600
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする