曜日別特売

直動式2ポート電磁弁 AB21シリーズ

直動式2ポート電磁弁 AB21シリーズ - CKD
材質ボディ:黄銅、シール:フッ素ゴム、ポート数2定格電圧(V)DC12接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4使用流体空気・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~40(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)3(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動形ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下周囲温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54812067AB21-01-5-B00B-DC12V
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする