曜日別特売

USUI-TA(ウスイータ) 耐熱 滑り配慮仕様 リフォームフロア

USUI-TA(ウスイータ)  耐熱 滑り配慮仕様 リフォームフロア - Panasonic(パナソニック)USUI-TA(ウスイータ)  耐熱 滑り配慮仕様 リフォームフロア - Panasonic(パナソニック)USUI-TA(ウスイータ)  耐熱 滑り配慮仕様 リフォームフロア - Panasonic(パナソニック)USUI-TA(ウスイータ)  耐熱 滑り配慮仕様 リフォームフロア - Panasonic(パナソニック)USUI-TA(ウスイータ)  耐熱 滑り配慮仕様 リフォームフロア - Panasonic(パナソニック)USUI-TA(ウスイータ)  耐熱 滑り配慮仕様 リフォームフロア - Panasonic(パナソニック)
材質WPB(ウッドプラスチックボード)長さ(mm)909幅(mm)151.5厚さ(mm)1.5表面仕上げ防滑オレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)グリーン購入法適合内容量1箱(24枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54812207KERS1PCYチェリー(CY)
38,400
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
54812216KERS1PEYオーク(EY)
38,400
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
54812225KERS1PGTグレージュヒッコリー(GT)
38,400
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
54812234KERS1PJYメープル(JY)
38,400
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
54812250KERS1PWYホワイトオーク(WY)
38,400
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする