Panasonic(パナソニック)
USUI-TA(ウスイータ) 非耐熱 リフォームフロア
材質
WPB(ウッドプラスチックボード)
長さ(mm)
909
幅(mm)
151.5
厚さ(mm)
1.5
色
グレージュヒッコリー(GT)
表面仕上げ
抗ウイルス剤配合オレフィン系樹脂化粧シート
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(24枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54812189
KERS1GT
¥
20,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください