テラモト
人工芝P470
店舗・一般家庭・展示会場のディスプレイなどに最適な人工芝です。
用途
人工芝
材質
表面:ポリプロピレンスプリットヤーン糸、基布:ポリプロピレン、裏面:S.B.R.コーティング
質量(kg)
19.2
長さ(m)
20
幅(cm)
91
パイル長(mm)
6
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54812539
MR-011-920-0
¥
136,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770