FF水拭きモップ

FF水拭きモップ - テラモトFF水拭きモップ - テラモトFF水拭きモップ - テラモトFF水拭きモップ - テラモトFF水拭きモップ - テラモトFF水拭きモップ - テラモトFF水拭きモップ - テラモトFF水拭きモップ - テラモト

樹脂製ヘッドで床や壁、家具などにキズをつけにくい小型モップです。糸付き

用途継ぎ柄、モップ材質頭:PP、ツル:ハガネ線、柄:スチールパイプにPE接着被覆ジョイント:POM樹脂、糸:綿・エステル・その他寸法(mm)240×1360質量(g)693繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54812356CL-830-070-3ブルー
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
54812365CL-830-070-5イエロー
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする