FF水切りドライヤー48

FF水切りドライヤー48 - テラモトFF水切りドライヤー48 - テラモト

継ぎ柄シリーズの水切り用ドライヤーです。

用途水切り、樹脂製ヘッド、継ぎ柄材質ヘッド:PP、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:スチールパイプ(PE接着被膜)幅(mm)約480全長(mm)約1365内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54812338CL-830-061-3ブルー
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
54812347CL-830-061-5イエロー
2,600
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする